Beli Makita Dhs680 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  3. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Cordless Circular Saw Metal Cutter (Mesin Gergaji Bundar Baterai)
    Mulai

    Rp7.799.900

    Makita Cordless Circular Saw Metal Cutter (Mesin Gergaji Bundar Baterai)
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 136(5-3/8inch)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 348x180x201 (13-3/4x7-1/8x7-7/8inch)
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 51 (2inch)
    • No Load Speed (rpm): 3600
  6. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  8. Senator Heavy Duty Sheet Metal Nibbler
    Mulai

    Rp599.900

    Senator Heavy Duty Sheet Metal Nibbler
    Deskripsi:
    For cutting sheet materials without bending or distorting, metal up to 1.2mm (18 gauge) and plastic up to 2mm (14 gauge). Positive spring loaded action enables the cutter to be used single-handed. Replaceable molybdenum front blade. Side jaws for wire cutting. Safety jaw lock. Overall length: 250mm.
    atribut:
    • Maximum Cutting Thickness: 1.22mm
    • Handle Material: Polypropylene
    • Length: 250mm
  9. Shinpo Container Box (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp31.900

    Shinpo Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  10. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  11. DCA Nibbler
    Mulai

    Rp1.899.900

    DCA Nibbler
    Deskripsi:
    A quality Power Tools with guaranteed spare parts, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used as a cutting tool plate
    atribut:
    • Max. Cutting Capacity Steel (mm): 3.2
    • Max. Cutting Capacity Stainless (mm): 2.5
    • Min. Cutting Radius Inner Diameter (mm): 120
    • Min. Cutting Radius Outer Diameter (mm): 128
    • No-load Stroke (minute): 1300
    • Rated Input Power (W): 620
  12. TOTO Set Wastafel
    Mulai

    Rp1.899.900

  13. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga Makita Dhs680 Terbaru October 2026
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Cordless Circular Saw Metal Cutter (Mesin Gergaji Bundar Baterai)Rp7.799.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Makita Cordless Impact Driver BrushlessRp4.499.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)